text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Metabo 12 x 460mm


Artículo No. 0Y363098
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 385
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 460
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 385
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 0Y363098
EAN 4007430069382
UBB 500662748259
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 627139000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.