text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca HSS-G de Metabo 6,8 x 109mm


Artículo No. 6M377498
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 6.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Ángulo de punta (°) 135
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 6M377498
EAN 4007430065933
UBB 500662582401
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 627969000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.