text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de Metabo 35 x 900 mm


Artículo No. 6U084978
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 900
Taladro de diámetro (mm) 35
Sistema de sujeción SDS-max
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 6U084978
EAN 4007430325044
UBB 500686848317
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 626924000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.