text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de Metabo 30 x 900 mm


Artículo No. 3I968635
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 700
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 900
Taladro de diámetro (mm) 30
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 700
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 3I968635
EAN 4007430325006
UBB 500686847731
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 626920000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.