text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Metabo 8.0 x 110mm


Artículo No. 3W673417
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 50
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 110
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 50
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón Sí
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra Sí
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral Sí
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 3W673417
EAN 4007430215604
UBB 500662444487
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 626181000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.