text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo de Metabo 40 x 800 x 920


Artículo No. 2O753624
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 600
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 720
Taladro de diámetro (mm) 40
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 600
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Metabo
Model Pro 4

Números de artículo

Artículo No. 2O753624
EAN 4007430438065
UBB 500662433415
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 623350000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.