text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo de Metabo 28,0 x 450mm


Artículo No. 7Q992349
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 450
Taladro de diámetro (mm) 28
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón Sí
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra Sí
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral Sí
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 7Q992349
EAN 4007430436962
UBB 500662461465
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 631711000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.