text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo de Metabo 12 x 400 x 540


Artículo No. 2B787798
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 540
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 2B787798
EAN 4007430438102
UBB 500662427235
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 623311000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.