text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo de Bosch 3,5 x 100 x 160mm

Artikelnummer
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No

Specificaties

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 3.5
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 35
Codigo SA
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4996.035.160
EAN 3165140483308
UBB 500623559589
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2608585596

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.