text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Bosch Sds Plus-3 20 x 350mm

Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Taladro de diámetro (mm)
Mostrar todas diámetros
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 300
Adecuado para acero inoxidable No

Especificaciones

Longitud total (mm) 350
Taladro de diámetro (mm) 20
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 300
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 0.39
Codigo SA
Type Drill Bit

Descripción

La broca SDS plus-3 ofrece durabilidad al taladrar en hormigón. Para evitar el desarrollo de calor, el diseño de 4 aristas de corte duras proporciona una eliminación eficaz del polvo para una mayor resistencia. Está fabricada con acero de alta aleación, que se produce con una tecnología de endurecimiento optimizada para soportar el desgaste. Para una resistencia adicional, los filos de corte dentados están fabricados con una mezcla de metal duro ideal controlada por Bosch. Como prueba de calidad, la broca lleva la marca de prueba de la Junta de la Asociación de Brocas para Albañilería PGM, que garantiza el cumplimiento de tolerancias estrechas, la perforación exacta y la sujeción firme de las fijaciones.

Números de artículo

Artículo No. B4952.200.350
EAN 6949509209856
UBB 500617543755
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 2608831054

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.