Productos SDS
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
Taladrar
Productos SDS
B4952
B4952.150.160
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
Broca de martillo Bosch Sds Plus-3 15 x 160mm
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Desafortunadamente... el producto que busca ya no está disponible
Similar Productos SDS:
Broca de martillo Milwaukee 8 x 310mm
Artículo No.:
0M426591
precio por 
-
Ver todo Productos SDS
Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Taladro de diámetro (mm)
Mostrar todas diámetros
Sistema de sujeción
SDS-plus
Longitud de corte (mm)
100
Adecuado para acero inoxidable
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
160
Taladro de diámetro (mm)
15
Sistema de sujeción
SDS-plus
Longitud de corte (mm)
100
Adecuado para acero inoxidable
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
No
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
No
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
0.13
Codigo SA
Ver
Type
Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
La broca SDS plus-3 ofrece durabilidad al taladrar en hormigón. Para evitar el desarrollo de calor, el diseño de 4 aristas de corte duras proporciona una eliminación eficaz del polvo para una mayor resistencia. Está fabricada con acero de alta aleación, que se produce con una tecnología de endurecimiento optimizada para soportar el desgaste. Para una resistencia adicional, los filos de corte dentados están fabricados con una mezcla de metal duro ideal controlada por Bosch. Como prueba de calidad, la broca lleva la marca de prueba de la Junta de la Asociación de Brocas para Albañilería PGM, que garantiza el cumplimiento de tolerancias estrechas, la perforación exacta y la sujeción firme de las fijaciones.
Números de artículo
Artículo No.
B4952.150.160
EAN
6949509209740
UBB
500617542682
UNSPSC
20111603
Artículo del fabricante nr
2608831043
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.