text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Bosch Sds Max-7 38 x 400/520


Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Taladro de diámetro (mm)
Mostrar todas diámetros
Diámetro del eje (mm) 18
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 520
Taladro de diámetro (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 18
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón Sí
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra Sí
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 1598
Codigo SA
Type Hammer Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. B4989.380.520
EAN 3165140565462
UBB 500621651677
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 2608586800

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.