text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Bosch 5,5X100X165mm/10piezas

Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No

Especificaciones

Longitud total (mm) 165
Taladro de diámetro (mm) 5.5
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 490
Codigo SA
Type Hammer Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. B4997.055.165
EAN 3165140483490
UBB 500623571030
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 2608585615

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.