text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Bosch 22 x 950 x 1000mm

Artikelnummer
Longitud total (mm)
Toon alle longitudes
Taladro de diámetro (mm)
Toon alle diámetros
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 950
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No

Specificaties

Longitud total (mm) 1000
Taladro de diámetro (mm) 22
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 950
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 1150
Codigo SA
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4996.221.000
EAN 3165140098564
UBB 500623569497
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2608597128

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.