text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch Negra 28 x 400mm


Artículo No. 5D597937
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 11
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 400
Taladro de diámetro (mm) 28
Diámetro del eje (mm) 11
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 435
Codigo SA
Type Formwork & Installation Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 5D597937
EAN 3165140099370
UBB 500512656140
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 2608597171
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.