Cajas de conectores
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
Cables & bobinas
Cajas de conectores
6H542184
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
Brennenstuhl Protección contra sobretensiones 1153904314
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6H542184
Corriente nominal (A)
16
Color
Antracita
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Forma de la carcasa
Rectangular
Protección de la superficie
Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m)
1.5
Interruptor diferencial (RCCB)
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Corriente nominal (A)
16
Color
Antracita
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Forma de la carcasa
Rectangular
Protección de la superficie
Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m)
1.5
Interruptor diferencial (RCCB)
No
Con interruptor on/off
Sí
Filtro de red
No
Con tapa de cubierta
No
Inserto central giratorio
Sí
Protección contra sobretensión
Sí
Acabado de la superficie
Matt
Número de bases con toma de tierra
4
Marca
Brennenstuhl
Model
Eco-Line
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6H542184
EAN
4007123091744
UBB
500651446071
UNSPSC
39121031
Artículo del fabricante nr
1153904314