text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 100W 12000lm 6500K 280 x 378 x 286mm


Artículo No. 3A651828
Clase de protección II
Sección del conductor (mm²) 1
Tipo de conexión Otro
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Número de polos 2
Carcasa de material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Clase de protección II
Sección del conductor (mm²) 1
Tipo de conexión Otro
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Número de polos 2
Carcasa de material Otro
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Longitud del cable de conexión (m) 5
Resistencia al impacto IK08
Tensión nominal (V) 220 - 240
Con fuente de luz
Adecuado para el número de lámparas 200
Temperatura de color (K) ['6500', '6500']
Potencia máx. del sistema (W) 100
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 12000
Color de la luz Blanco
Tipo de cableado Cableado pasante incluido
Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 30000
Con ruedas No
Marca Brennenstuhl
Peso por pieza (g) 5600
Codigo SA
Type 12050 MH

Números de artículo

Artículo No. 3A651828
EAN 4007123681365
UBB 500581675161
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1173700003
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.