Cajas de conectores
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
Cables & bobinas
Cajas de conectores
1A317807
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
Brennenstuhl Bloque de tomas Super Solid SL 554 16 A 230 V tomas 5 2 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² BRE
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1A317807
Corriente nominal (A)
16
Color
Yellow
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Forma de la carcasa
Rectangular
Longitud del cable de alimentación (m)
2
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Corriente nominal (A)
16
Color
Yellow
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Forma de la carcasa
Rectangular
Longitud del cable de alimentación (m)
2
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
5
Interruptor diferencial (RCCB)
No
Con interruptor on/off
Sí
Filtro de red
No
Con tapa de cubierta
Sí
Clase de calidad
Otro
Inserto central giratorio
Sí
Protección contra sobretensión
No
Material
Otro
Grado de protección (IP)
IP54
Acabado de la superficie
Matt
Número de otras bases
5
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
Ver
Type
Outdoor Power Strip
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1A317807
EAN
4007123647507
UBB
500682757884
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
1159900205