text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL EXTENSION SOCKET 1158610050

Article number 2W418688
Corriente nominal (A) 16
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Protección de la superficie Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m) 5
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 3
Interruptor diferencial (RCCB) No

Specifications

Corriente nominal (A) 16
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Protección de la superficie Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m) 5
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 3
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off No
Filtro de red No
Con tapa de cubierta No
Inserto central giratorio
Protección contra sobretensión No
Acabado de la superficie Matt
Model Eco-Line

Article numbers

Article number 2W418688
EAN 4007123615315
UBB 500647369650
UNSPSC 39121031
Manufacturer article nr  1158610050
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.