text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL EXTENSION SOCKET 1153300120

Artículo No. 7B116895
Corriente nominal (A) 16
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Protección de la superficie Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m) 2
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 10
Interruptor diferencial (RCCB) No

Especificaciones

Corriente nominal (A) 16
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Protección de la superficie Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m) 2
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 10
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off
Filtro de red No
Con tapa de cubierta No
Inserto central giratorio
Protección contra sobretensión No
Acabado de la superficie Matt
Número de tomas CEE 0
Número de bases con toma de tierra 0
Número de otras bases 0
Número de bases con dispositivo de frío 0
Número de bases de enchufe Euro 0
Model Primera-Line

Números de artículo

Artículo No. 7B116895
EAN 4007123211210
UBB 500647364297
UNSPSC 39121031
Artículo del fabricante nr 1153300120
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.