text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Super-Solid Alargadera Regleta 5x Tomas Tipo E 230V 3500W 2,5m Cable


Artículo No. 9R953796
Corriente nominal (A) 16
Color Silver
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Libre de halógenos No
Forma de la carcasa Rectangular
Protección de la superficie Lacado
Longitud del cable de alimentación (m) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Corriente nominal (A) 16
Color Silver
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Libre de halógenos No
Forma de la carcasa Rectangular
Protección de la superficie Lacado
Longitud del cable de alimentación (m) 2.5
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 5
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off
Filtro de red No
Con tapa de cubierta No
Clase de calidad Thermoplastic
Inserto central giratorio
Protección contra sobretensión No
Material plástico
Grado de protección (IP) IP20
Acabado de la superficie Lustroso
Número de tomas CEE 0
Número de bases con toma de tierra 0
Número de otras bases 0
Número de bases con dispositivo de frío 0
Número de bases de enchufe Euro 0
Codigo SA
Model Super-Solid-Line

Números de artículo

Artículo No. 9R953796
EAN 4007123174102
UBB 500647365021
UNSPSC 39121031
Artículo del fabricante nr 1153340115
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.