Bobinas
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
Cables & bobinas
Bobinas
1Z497706
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
Enrollacable manual Brennenstuhl AT-N05V3V3-F 3G1.5 25m Azul 240mm 25 x 19 x 33.5cm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1Z497706
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cables
Otro
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
3
Longitud del cable (m)
25
Carcasa de material
plástico
Número de núcleos
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cables
Otro
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
3
Longitud del cable (m)
25
Carcasa de material
plástico
Número de núcleos
3
Grado de protección (IP)
IP44
Enrollamiento automático del cable
No
Con marco de montaje
Sí
Con protección térmica
Sí
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
Ver
Model
Garant®
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Z497706
EAN
4007123603473
UBB
500647313054
UNSPSC
26121635
Artículo del fabricante nr
1219850