text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass ball valve VALVE LINE 41.91 mm G 1 1/4 inch inner/outer DN 30.5 mm RIEGLER


Artículo No. 8J374101
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Rosca exterior métrica
Clase de calidad Otro
Carcasa de material Latón
Bola de protección de superficie Niquelado
Diámetro nominal conexión 2 Otro
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar) 25
Embalado por 1

Especificaciones

Conexión 1 Otro
Conexión 2 Rosca exterior métrica
Clase de calidad Otro
Carcasa de material Latón
Bola de protección de superficie Niquelado
Diámetro nominal conexión 2 Otro
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar) 25
Temperatura del fluido (continua) -20-100
Diámetro nominal conexión 1 1 1/4 pulgada (32)
Carcasa de protección de superficie Niquelado
Material bola Latón
Marca Riegler
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8J374101
EAN 4047322074353
UBB 500583483309
UNSPSC 40141613
Artículo del fabricante nr 115724
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.