text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Candado de seguridad LOTO-6 38mm W/PS Negro KD 6 piezas


Artículo No. 0F937449
Anchura del grillete (mm) 33.02
Diámetro del grillete (mm) 6.35
Anchura de la cerradura (mm) 38.1
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Altura del grillete (mm) 38.1
Material (bloqueo) grillete Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura del grillete (mm) 33.02
Diámetro del grillete (mm) 6.35
Anchura de la cerradura (mm) 38.1
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Altura del grillete (mm) 38.1
Material (bloqueo) grillete Otro
Grosor de la cerradura (mm) 20.83
Con llave No
Marca Brady
Peso por pieza (g) 544
Codigo SA
Type SFTY PADLOCK NYLON 38MM SHA BLACK 6/PAC

Números de artículo

Artículo No. 0F937449
UBB 500671942125
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 813595
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.