text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Candado de seguridad LOTO-8 38mm W/SS Rojo KD 6 piezas


Artículo No. 4X551455
Anchura del grillete (mm) 33
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 38
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Altura del grillete (mm) 38
Material (bloqueo) grillete Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura del grillete (mm) 33
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 38
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Altura del grillete (mm) 38
Material (bloqueo) grillete Acero
Grosor de la cerradura (mm) 19.5
Con llave No
Marca Brady
Peso por pieza (g) 706
Codigo SA
Type Padlock

Números de artículo

Artículo No. 4X551455
EAN 4003318332517
UBB 500671909397
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 051339
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.