text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 85G - Cirkelzaagmachine


Artículo No. 3H560917
Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 7.8
Profundidad de corte (90°) (mm) 85
Profundidad de corte (45°) (mm) 65
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 235
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Rango de giro máx. (°) 90
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 7.8
Profundidad de corte (90°) (mm) 85
Profundidad de corte (45°) (mm) 65
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 235
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 5000
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 3H560917
EAN 4059952636740
UBB 500581724902
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0615990M92
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.