Polvo y ventilación
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
Herramientas eléctricas
Polvo y ventilación
B4580.000.040
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
Bosch Aspiradora de sólidos y líquidos GAS 35 L AFC (NL)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
B4580.000.040
Anchura
600
Altura
398
Volumen del depósito (l)
35
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
12.2
Presión negativa máx. (mbar)
254
Conectando herramienta automática de aire comprimido
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Anchura
600
Altura
398
Volumen del depósito (l)
35
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
12.2
Presión negativa máx. (mbar)
254
Conectando herramienta automática de aire comprimido
No
Conexión de la herramienta eléctrica automática
Sí
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
74
Longitud manguera aspiración (m)
5
Con limpieza automática del filtro
Sí
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
19000
Codigo SA
84672290
Model
GAS 35 L AFC NL
Type
Vacuum Cleaner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4580.000.040
EAN
3165140705516
UBB
500619170557
UNSPSC
40101500
Artículo del fabricante nr
06019C3200