text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch universaldrill 18v-60-2ac


Artículo No. 8I800521
Tensión nominal (V) 18
Anchura 56
Altura 232
Longitud (m) 165
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 1.3
Luz del portabrocas (mm) 13-13
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 56
Altura 232
Longitud (m) 165
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 1.3
Luz del portabrocas (mm) 13-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 60
Par de apriete (Nm) 24-47
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0-500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0-1900
Número de baterías incluidas 2
Marca Bosch
Codigo SA
Model UniversalDrill 18V-60
Type Cordless Drill

Números de artículo

Artículo No. 8I800521
EAN 4053423230819
UBB 500583491146
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 06039D7002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.