text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladradora Bosch GBM 13 HRE GBM13HRE-550W


Cikkszám B4300.000.040
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 550
Peso de la máquina (kg) 2.1
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Momento de torsión máx. (Nm) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 550
Peso de la máquina (kg) 2.1
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Momento de torsión máx. (Nm) 60
Inserción de la herramienta Otro
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min) 550
Tipo de portabrocas Tipo de clave
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 550
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 2100
Codigo SA
Model GBM 13 HRE
Type Power Drill

Cikkszámok

Cikkszám B4300.000.040
EAN 3165140261678
UBB 500505899806
UNSPSC 23101502
Gyártó cikksz 0601049603
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.