Atornillador
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
Herramientas
Atornillador
1F211513
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
Bosch Taladro GSR18V-60+3AC
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1F211513
Tensión nominal (V)
18
Altura
246
Capacidad de las pilas (Ah)
5
Peso con paquete de baterías (kg)
1.6
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Altura
246
Capacidad de las pilas (Ah)
5
Peso con paquete de baterías (kg)
1.6
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
38
Momento de torsión máx. (Nm)
60
Par de apriete (Nm)
60
Peso sin paquete de baterías (kg)
0.9
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
600
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1900
Número de baterías incluidas
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1F211513
EAN
3165140906074
UBB
500685896911
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019G7101