Atornillador
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
Herramientas
Atornillador
7W175767
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
Bosch Taladro GSR18V-60+1AC
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7W175767
Tensión nominal (V)
18
Altura
246
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
0.9
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Altura
246
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
0.9
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
38
Momento de torsión máx. (Nm)
60
Par de apriete (Nm)
60
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
600
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1900
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7W175767
EAN
3165140906081
UBB
500685896341
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019G7102