Martillo
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
Herramientas
Martillo
9K355121
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
Bosch Taladro de percusión GBH 36 VF-LI PLUS
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
9K355121
Tensión nominal (V)
36
Longitud (m)
407
Capacidad de las pilas (Ah)
6
Peso con paquete de baterías (kg)
4.6
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
28
Energía máx. de un golpe (J)
3.2
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
36
Longitud (m)
407
Capacidad de las pilas (Ah)
6
Peso con paquete de baterías (kg)
4.6
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
28
Energía máx. de un golpe (J)
3.2
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Diámetro de perforación en madera (mm)
30
Número máx. de carreras (1/min)
4200
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
940
Número de baterías incluidas
2
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9K355121
EAN
3165140868266
UBB
500675204324
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
061190700B
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar la hoja de seguridad