text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Taladradoras atornilladoras 8AH GAL 1880 CV L-B


Artículo No. 4O587163
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 8
Peso con paquete de baterías (kg) 2.2
Luz del portabrocas (mm) 1.5-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 150
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 8
Peso con paquete de baterías (kg) 2.2
Luz del portabrocas (mm) 1.5-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 150
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 150
Momento de torsión máx. (Nm) 150
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm) 20
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 20
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 20
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 20
Par de apriete (Nm) 84-100
Número máx. de carreras (1/min) 30000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0-550
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0-2200
Número de baterías incluidas 3
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Codigo SA
Model GSB 18V-150 C
Type Drill Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 4O587163
EAN 4053423249927
UBB 500582168752
UNSPSC 23101505
Artículo del fabricante nr 0615A5002Y
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.