text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Table saw GTS 254


Artículo No. 8E768175
Anchura 690
Altura 1000
Peso 24.4
Longitud (m) 620
Consumo nominal (W) 1800
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 254
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 690
Altura 1000
Peso 24.4
Longitud (m) 620
Consumo nominal (W) 1800
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 254
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 4300
Inclinación izquierda (°) 45
Anchura de la superficie de apoyo (mm) 555
Longitud de la superficie de apoyo (mm) 555
Peso por pieza (g) 24400
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8E768175
EAN 4059952585208
UNSPSC 27112709
Artículo del fabricante nr 0601B45000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.