text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Soplador de hojas 6X80MM


The CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit is the standard choice when drilling in tiles. Dry drilling without lubrication is possible, which makes working with this bit effortless and convenient. Additionally, it has a simple flute-less design, which is especially suitable for drilling through soft-to-medium hard tiles. Drill without impact at low speeds. The bit is compatible with corded or cordless non-impact drills with a cylindrical shank system.

Artículo No. 1K001937
Longitud total
Taladro de diámetro
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total 80
Taladro de diámetro 6
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No

Descripción

The CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit is the standard choice when drilling in tiles. Dry drilling without lubrication is possible, which makes working with this bit effortless and convenient. Additionally, it has a simple flute-less design, which is especially suitable for drilling through soft-to-medium hard tiles. Drill without impact at low speeds. The bit is compatible with corded or cordless non-impact drills with a cylindrical shank system.

Números de artículo

Artículo No. 1K001937
EAN 3165140599221
UBB 500648492634
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608587161
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.