Sierras de calar
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
Herramientas
Sierras
Sierras de calar
8H600518
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
Bosch Sierra de calar GST 18 V-LI S
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
8H600518
Tensión nominal (V)
18
Carrera (mm)
23
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
2.4
Profundidad de corte en madera (mm)
120
Carrera en vacío (1/min)
550
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
20
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Carrera (mm)
23
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
2.4
Profundidad de corte en madera (mm)
120
Carrera en vacío (1/min)
550
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
20
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
8
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8H600518
EAN
3165140786942
UBB
500673253299
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06015A5101