text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Self Cut Speed spade bit 6 x 152 mm


Artículo No. 4T273060
Longitud total (mm) 152
Diámetro del eje (mm) 6.35
Taladro de diámetro (mm) 6
Longitud útil (m) 100
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 34
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 152
Diámetro del eje (mm) 6.35
Taladro de diámetro (mm) 6
Longitud útil (m) 100
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 34
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4T273060
EAN 6949509245083
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 2608902085
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.