text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Juego de brocas de martillo ACZ 100 SWB


La cuchilla Starlock ACZ 100 SWB proporciona cortes rápidos en diversos materiales blandos rígidos. Tiene una hoja dentada que permite que las puntas del filo se agarren y se claven en el material para obtener resultados más rápidos que con los filos lisos estándar. Su amplio diámetro de 100 mm permite una mayor superficie para la eliminación dinámica de material, proporcionando un rápido avance del trabajo. Puede realizar rápidos cortes al ras en materiales aislantes sobresalientes y corta a medida paneles aislantes y cartón, junto con materiales blandos como linóleo, moqueta y materiales de masilla. Al cortar metales no endurecidos y materiales abrasivos, la combinación BIM (bimetálica) de hoja HCS (acero de alto contenido en carbono) y dientes HSS (acero rápido) resiste el desgaste y el calor, garantizando una larga vida útil de la hoja. Los extremos puntiagudos de la hoja de sierra de segmentos permiten cortar justo en las esquinas, mientras que el diseño redondo del cuerpo de la hoja permite realizar cortes rectos. El sistema de montaje a presión Starlock permite desmontar y cambiar la hoja en 3 segundos sin tener que tocarla. El sistema de montaje produce la máxima transferencia de potencia gracias a una conexión tridimensional ajustada entre la máquina y el accesorio.

Artículo No. B4985.000.350
Aplicación Aserradura
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para madera No
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Aserradura
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Profundidad de la sierra (mm) 100
Modelo de sierra Otro
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 50
Codigo SA 8202998000
Model ACZ 100 SWB
Type Saw Blade

Descripción

La cuchilla Starlock ACZ 100 SWB proporciona cortes rápidos en diversos materiales blandos rígidos. Tiene una hoja dentada que permite que las puntas del filo se agarren y se claven en el material para obtener resultados más rápidos que con los filos lisos estándar. Su amplio diámetro de 100 mm permite una mayor superficie para la eliminación dinámica de material, proporcionando un rápido avance del trabajo. Puede realizar rápidos cortes al ras en materiales aislantes sobresalientes y corta a medida paneles aislantes y cartón, junto con materiales blandos como linóleo, moqueta y materiales de masilla. Al cortar metales no endurecidos y materiales abrasivos, la combinación BIM (bimetálica) de hoja HCS (acero de alto contenido en carbono) y dientes HSS (acero rápido) resiste el desgaste y el calor, garantizando una larga vida útil de la hoja. Los extremos puntiagudos de la hoja de sierra de segmentos permiten cortar justo en las esquinas, mientras que el diseño redondo del cuerpo de la hoja permite realizar cortes rectos. El sistema de montaje a presión Starlock permite desmontar y cambiar la hoja en 3 segundos sin tener que tocarla. El sistema de montaje produce la máxima transferencia de potencia gracias a una conexión tridimensional ajustada entre la máquina y el accesorio.

Números de artículo

Artículo No. B4985.000.350
EAN 3165140546737
UBB 500570631951
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608661693
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.