text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammer broca 8 x 160 x 100mm 10 piezas


Artículo No. 3Q504658
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Ángulo de punta (°) 90
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Marca Milwaukee
Contenido (piezas) 10
Peso por pieza (g) 568
Codigo SA
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 3Q504658
EAN 4002395367030
UBB 500513621226
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 4932352046
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.