text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch S1256XHM Reciprocating Saw Blade 300mm


Larga vida útil cortando acero moderno para automóviles En el rescate de vehículos, entrar rápidamente en un coche puede ser una cuestión de vida o muerte. Los servicios de emergencia utilizan cada vez más las sierras alternativas como una valiosa herramienta de rescate, pero necesitan una hoja muy buena que pueda cortar de forma fiable el acero moderno de los automóviles. La EXPERT 'Vehicle Rescue' está diseñada para esta tarea crucial. Fabricada con la tecnología de carburo de Bosch, la sierra de sable EXPERT 'Vehicle Rescue' de Bosch corta vehículos modernos de forma rápida y fiable - y le ayuda a salvar vidas.

Artículo No. 1F808783
Longitud total (mm) 300
Número de dientes por pulgada 8
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 6
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 300
Número de dientes por pulgada 8
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 6
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Versión de metal duro
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 78.3
Codigo SA
Model S1256XHM
Type Reciprocating Saw Blade

Descripción

Larga vida útil cortando acero moderno para automóviles En el rescate de vehículos, entrar rápidamente en un coche puede ser una cuestión de vida o muerte. Los servicios de emergencia utilizan cada vez más las sierras alternativas como una valiosa herramienta de rescate, pero necesitan una hoja muy buena que pueda cortar de forma fiable el acero moderno de los automóviles. La EXPERT 'Vehicle Rescue' está diseñada para esta tarea crucial. Fabricada con la tecnología de carburo de Bosch, la sierra de sable EXPERT 'Vehicle Rescue' de Bosch corta vehículos modernos de forma rápida y fiable - y le ayuda a salvar vidas.

Números de artículo

Artículo No. 1F808783
EAN 4059952534848
UBB 500718676058
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900394
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.