text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rotary hammer with SDS plus GBH18V-28F


Artículo No. 0F365495
Tensión nominal (V) 18
Longitud (m) 391
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 28
Energía máx. de un golpe (J) 3.3
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4220
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Longitud (m) 391
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 28
Energía máx. de un golpe (J) 3.3
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4220
Peso sin paquete de baterías (kg) 3.4
Con cargador de baterías No
Peso por pieza (g) 6800
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0F365495
EAN 4053423002065
UNSPSC 55101515
Artículo del fabricante nr 0611921100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.