text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rotary hammer with SDS max GBH18V-40


Artículo No. 3D958779
Tensión (V) 18
Longitud (m) 502
Energía máx. de un golpe (J) 9
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-max
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 40
Número máx. de carreras (1/min) 3130
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 360
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 18
Longitud (m) 502
Energía máx. de un golpe (J) 9
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-max
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 40
Número máx. de carreras (1/min) 3130
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 360
Peso por pieza (g) 10500
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3D958779
EAN 4053423356922
UNSPSC 55101515
Artículo del fabricante nr 0611917200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.