text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO SDS max-4 drill bit 22x400x520 mm


Artículo No. 1H042522
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 520
Taladro de diámetro (mm) 22
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón Sí
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 870
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1H042522
EAN 3165140564182
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608685867
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.