text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Bosch PRO Kantenfrees 8 mm, D1 6,35 mm, L20 mm


Artículo No. 9V195748
Diseño Otro
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 8
Adecuado para acero inoxidable No
Longitud de trabajo (mm) 20
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 8
Adecuado para acero inoxidable No
Longitud de trabajo (mm) 20
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para madera maciza
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 64
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 9V195748
EAN 4059952678719
UBB 500745954015
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 2608629673
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.