text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO HEX-5 concrete drill bit 8x150x200 mm


Artículo No. 5Q974723
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Longitud de corte (mm) 150
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 200
Taladro de diámetro (mm) 8
Longitud de corte (mm) 150
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 56
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5Q974723
EAN 4059952650418
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608706986
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.