text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO HEX-5 concrete drill bit 5.5x50x100 mm


Artículo No. 5J654700
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Longitud de corte (mm) 50
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 100
Taladro de diámetro (mm) 5.5
Longitud de corte (mm) 50
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 20
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5J654700
EAN 4059952650296
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608706974
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.