text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO HEX-5 concrete drill bit 14x250x300 mm


Artículo No. 2Q574007
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Longitud de corte (mm) 250
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 300
Taladro de diámetro (mm) 14
Longitud de corte (mm) 250
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 163
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2Q574007
EAN 4059952650531
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 2608706998
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.