text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Construction Material threaded hole saw, 25 x 60 x 70 mm. For drill/


Artículo No. 5M896099
Diámetro 25
Profundidad de corte (mm) 60
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico Sí
Adecuado para acero No
Adecuada para metales no férricos No
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 25
Profundidad de corte (mm) 60
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico Sí
Adecuado para acero No
Adecuada para metales no férricos No
Adecuado para placas de yeso Sí
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera Sí
Apto para latón No
Peso por pieza (g) 80
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5M896099
EAN 6949509256348
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 2608594674
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.