text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Perforadora de hormigón Cyl-3 Gris plateado 8 x 400 mm


Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 7.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 350
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 400
Taladro de diámetro (mm) 8
Diámetro del eje (mm) 7.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 350
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 0.105
Codigo SA
Type Concrete Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. B4966.080.400
EAN 3165140187022
UBB 500577121303
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 2608597690

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.