text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Mitre saw GCM 254 D


Artículo No. 5T206162
Anchura 574
Altura 645
Peso 17.9
Tensión (V) 240
Longitud (m) 779
Consumo nominal (W) 1800
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 254
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 574
Altura 645
Peso 17.9
Tensión (V) 240
Longitud (m) 779
Consumo nominal (W) 1800
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 254
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Velocidad de giro en vacío (1/min) 4800
Tronzado izquierda (°) 47
Ajuste del inglete a la derecha (°) 52
Inclinación izquierda (°) 45
Inclinación derecha (°) 45
Peso por pieza (g) 19500
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5T206162
EAN 4059952631844
UNSPSC 27112709
Artículo del fabricante nr 0601B53000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.